※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの キッチン・調理用品
サンプラテックの 計量ツール・はかり・温度計
サンプラテックの 計量カップ・水ます
TPXメスシリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19698257
品番
01013
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。
耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途
研究施設、食品加工工場に。
トラスコ品番
557-3025
材質
TPX[[R上]]樹脂
容量(mL)
50
高さ(mm)
202
口内径(Φmm)
22
外径(mm)
26.8
目盛間隔(mL)
1