※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の アクセサリ・小物 クリーンルーム
CLEAN クリーンスーツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19698300
品番
7800A-L
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。
トラスコ品番
384-9758
材質
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
80〜90
着丈(cm)
160
注意
※クリーンパックではありません。