TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の サクションホース
SD-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19698415
品番
22101-013-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,793
販売価格(税別)
¥
26,175
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。
トラスコ品番
401-0560
材質
軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-10〜50
許容曲げ半径(mm)
45以上
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)3.1
外径(mm)
18
内径(mm)
13
許容圧力(MPa)
(常温)0.3