SD-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19698431 品番 22101-019-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,608
販売価格(税別)
52,371

外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。

用途
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。
トラスコ品番401-2082 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-10〜50 許容曲げ半径(mm)54以上 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)3.1 外径(mm)24.7 内径(mm)19 許容圧力(MPa)(常温)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする