クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
カーゴパンツ(ワンタック)35596
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19698607
品番
35596-48-82
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
安全性を高める前後に反射ぱピングや制電素材、快適性を高めるリラックスカットやポケットなど、機能満載のユニフォームです。
トラスコ品番
439-1716
材質
ポリエステル90%、綿10%(裏綿)
色
チャコールグレー
サイズ
500
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
82