6709-75-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698729 6709-75-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698729 6709-75-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698729 6709-75-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698729 6709-75-S T/C長袖つなぎ服 カジメイク 19698729

T/C長袖つなぎ服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19698729 品番 6709-75-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

女性用サイズ
左腕にペン挿しポケット付
動きやすさと使い勝手にこだわったつなぎ服です。
両脇にゴムを入れて適度なフィット感があります。
腰部に伸縮性のある素材を使い、作業時の屈伸のツッパリ感を緩和します。
フロントファスナーは上下どちらからも開け閉めできるダブルファスナー仕様です。

用途
一般作業全般に。
DIYに。
アウトドアに。
レジャーに。
トラスコ品番523-6179 材質ポリエステル80%、綿20% ダークグレー サイズS 胸囲(cm)84〜90 身長(cm)160〜168 股下(cm)74 ウエスト(cm)68〜74 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)54.5 着丈(cm)45.5 総丈(cm)151 適応身長(cm)160〜168 裄丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする