9000 つなぎ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19698765 品番 9000-23-L
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

全21色の豊富なカラー展開です。
肌触りが良く、吸湿性のある綿100%素材です。
アコーディオンプリーツで動きやすいです。

トラスコ品番529-9587 材質綿100% チャコールグレー サイズL 胸囲(cm)118 身長(cm)160〜170 股下(cm)80 総丈(cm)163 胴回り(cm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする