桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の オールシーズン トップス
9000 つなぎ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19698781
品番
9000-205-L
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全21色の豊富なカラー展開です。
肌触りが良く、吸湿性のある綿100%素材です。
アコーディオンプリーツで動きやすいです。
トラスコ品番
530-4362
材質
綿100%
色
ケンブリッヂブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
身長(cm)
160〜170
股下(cm)
80
総丈(cm)
163
胴回り(cm)
94