オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ゴミ袋関連商品
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(30冊×10枚)
注文コード
19698851
品番
PB-7B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
560-9951
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.04
色
青
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800