オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ゴミ袋関連商品
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20冊×30枚)
注文コード
19698887
品番
P-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
560-9928
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
色
乳白半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650