ゴミ袋 ポリバッグビジネス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30冊×10枚) 注文コード 19698921 品番 PB-N70U-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタンダードゴミ袋

用途ゴミ袋 トラスコ品番562-8834 材質LD(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.035 透明 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする