曜日別特売
KRCL-80LS KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) ステンレスタイプ 関東冷熱工業 19698991

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) ステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
容量(L)80
内容量1台注文コード19698991品番KRCL-80LS
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。

用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 などトラスコ品番558-9502材質内面材:ステンレス(SUS430) 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66幅(mm)680シルバー高さ(mm)外形:390奥行(mm)外形:490容量(L)80間口(mm)外形:680有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)410有効内寸法・高さ(mm)330
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする