シスハンドツールボックス

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19699106 品番005.25.267
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

付属の木製仕切りにハンドドライバーなどのツール類を効率よく収納できるシステナーです。
木製仕切りはケースから取り出すことができ、必要なものが見やすく作業効率アップにつながります。
システナー同士を積み重ねて固定ができます。
新型T-LOC方式の操作は簡単でフタの開閉、スタッキング時の固定がワンアクションでできます。
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。

トラスコ品番602-4756 材質プラスチック 耐荷重(kg)20 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×337 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)389×275×296 最大荷重(kg)32.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする