SKLANCAT5E0.5X4PPURX300M 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線 19699237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKLANCAT5E0.5X4PPURX300M 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線 19699237
SKLANCAT5E0.5X4PPURX300M 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線 19699237

1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(300m)注文コード19699237品番SKLANCAT5E0.5X4PPURX300M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。
10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。
110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。
レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。

用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。トラスコ品番607-8234全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする