※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANWA(三和電気工業)
SANWA(三和電気工業)の チップ
SANWA(三和電気工業)の チップ関連商品
ハイスチップ 四角90°
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19699605
品番
15S9006-BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
トラスコ品番
816-1637
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
種別
Nブレーカー
材質
高速度鋼(SKH57)
形状
四角90°
R
1.2
D2
6.35
寸法D1(mm)
15.875
厚さS(mm)
6.35