※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの パイプねじ切機各種関連品
チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19699666
品番
18503
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
ねじ切機用。
ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。
適合
ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用)
トラスコ品番
852-0415
材質
ハイス
寸法
ウィット右 W5/16