ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の その他ナット
ストロングナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19699831
品番
30M-GFN
参考基準価格(税別)
¥15,238
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
あらゆるクランプ作業に重要な役割を果たすナットです。
大型の加工物等のクランプに使用出来ます。
用途
諸金型の締め付け。
プレスの金型締め付け。
トラスコ品番
837-9167
セット内容
単品
材質
スチール(SCM415)黒染仕上げ、硬度(HRC54)
高さ(mm)
44.2
対辺寸法(mm)
46
二面幅(mm)
46
グリーン購入法
適合
フランジ径(Φmm)
65.5
適合ボルト
M30
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。