ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の その他ナット
カップリングナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19699876
品番
36M-CN
参考基準価格(税別)
¥30,272
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大型機用としてご使用出来ます。
ボルトの延長に使用出来ます。
用途
ボルトを延長する際に。
トラスコ品番
837-9172
セット内容
単品
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
高さ(mm)
108
対辺寸法(mm)
55
二面幅(mm)
55
グリーン購入法
適合
適合ボルト
M36
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にする事。
※無理な締め付けはしない事。