ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の その他ナット
ヘビーナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19699910
品番
36M-HN
参考基準価格(税別)
¥1,428
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
用途
クランプ作業に。
トラスコ品番
837-9174
セット内容
単品
材質
S45C、焼き入れ(HRC25〜30)
高さ(mm)
36
対辺寸法(mm)
55
二面幅(mm)
55
グリーン購入法
適合
適合ボルト
M36
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けないで下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。