※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
スリップオン式フランジ 5Kタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19700129
品番
5SOP-F-450A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途
緩やかな条件の配管に。
トラスコ品番
522-0203
材質
SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)
24
タイプ
スリップオン
呼び径
18
呼び径(A)
450
外径(mm)
605
内径(mm)
460
使用圧力(kPa)
5
注意
※防錆のニス(黄色)を塗布しておりますが、錆が発生することがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材