ニューストロング販売
ニューストロング販売の ワッシャー・スペーサー
ニューストロング販売の その他ワッシャー
フラットワッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19700260
品番
8M-FW
参考基準価格(税別)
¥173
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
大型機用のクランプに使用出来ます。
大型加工物を保護する際に使用します。
用途
クランプ作業に。
トラスコ品番
837-9185
セット内容
単品
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
高さ(mm)
3
外径(mm)
19
内径(mm)
9
グリーン購入法
適合
適合ボルト
M8
注意
※当たる相手が黒革などですと傷が付きます。
※クランプとナットの間にセットする事。