※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19700305 品番 ALB-155
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。
コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。
「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。

用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 トラスコ品番153-0293 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)190 有効長(mm)150 刃厚(mm)2 適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード 刃径(mm)155
注意
※ALB単体だけでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする