曜日別特売
BD100M10A-240 ブロックディスクA ムラコ 19700567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブロックディスクA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度240(#)
内容量1箱(10個)注文コード19700567品番BD100M10A-240
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。
直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨に。
溶接ビード取りに。
塗料及びサビ落としに。
バリ取り、面取り
トラスコ品番852-4921材質【研磨布】アランダム砥粒粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100羽根枚数80砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする