※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ブロックディスクA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
320(#)
100(#)
120(#)
150(#)
180(#)
240(#)
320(#)
40(#)
400(#)
80(#)
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19700576
品番
BD100M10A-320
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。
直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途
鉄、ステンレスの研削研磨に。
溶接ビード取りに。
塗料及びサビ落としに。
バリ取り、面取り
トラスコ品番
852-4922
材質
【研磨布】アランダム砥粒
粒度
320(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径
M10(P1.5)
外径(Φmm)
100
羽根枚数
80
砥粒
アランダム
羽根の長さ(mm)
19.5
穴径
M10
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。