※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立製作所
日立製作所の 陸上ポンプ
ビルジポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19700619
品番
B-K200X6
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
自吸式(逆止弁を内蔵)です。
モーター焼損防止装置付です。
用途
池の水の入れ替えに。
付属品
ストレーナー(ごみよけ)
トラスコ品番
855-0494
全長(mm)
348
出力(W)
200
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
消費電力(W)
340
全幅(mm)
240
出力
200(W)50/60Hz
全高(mm)
265
全揚程(m)
4
吐出量(L/min)
95
口径(mm)
30
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。