※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-40~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ポートねじの種類
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
注文コード
19700633
品番
CDU25-40A
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード