※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-40~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ポートねじの種類
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
なし
注文コード
19700685
品番
CDU25-40D
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
作動方式
複動形
磁石内蔵有無
有
ストローク(mm)
40
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
M5×0.8
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70(ただし結露なきこと)
給油
無給油
ロッド先端ねじ
おねじ
オートスイッチ種類
なし
CADデータダウンロード