※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19700811 品番 BTK25AX10
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

汚れの目詰まりがないフラット形状です。

トラスコ品番805-5882 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)10 ねじ寸法M6×1 耐熱温度(℃)110 外径(mm)25 ノブ高さ(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする