※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
Elesaの 金型用部品、位置決め部品
Elesaの クランピング冶具
Elesaの クランピング位置決め部品
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ長さ(mm)
40
ねじ寸法
M10×1.5
トラスコ品番
805-5898
注文コード
19700908
品番
BTK50X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
ねじ長さ・ねじ寸法・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番
805-5898
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
40
ねじ寸法
M10×1.5
耐熱温度(℃)
110
外径(mm)
50
ノブ高さ(mm)
33
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19700908
BTK50X40
02036264
BTK50X40
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション
1個
¥
747
税込
¥
822
注文コードが変更になりました