※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
Elesaの 金型用部品、位置決め部品
Elesaの クランピング冶具
Elesaの クランピング位置決め部品
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19700917
品番
BTK60X20
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番
805-5905
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M10×1.5
耐熱温度(℃)
110
外径(mm)
60
ノブ高さ(mm)
37