※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 19701179 品番 C3307-16AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです

用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。 トラスコ品番848-9358 材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 長さ(mm)406.4 幅(mm)12.7 高さ(mm)51.5 移動距離(mm)432 定格荷重(N)垂直:775 スライド長さ(mm)406.4 トラベル(mm)432 定格荷重(N[kgf])/ペア79
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする