※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
19701206
品番
C3307-22AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
トラスコ品番
848-9361
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
長さ(mm)
558.8
幅(mm)
12.7
高さ(mm)
51.5
移動距離(mm)
584
定格荷重(N)
垂直:686
スライド長さ(mm)
558.8
トラベル(mm)
584
定格荷重(N[kgf])/ペア
70
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。