※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール”C501”(重荷重用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
19701267
品番
C501-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
奇数品番は受注生産品です。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
トラスコ品番
848-9418
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
長さ(mm)
431.8
幅(mm)
23.8
高さ(mm)
71.4
移動距離(mm)
454
定格荷重(N)
垂直:2491
スライド長さ(mm)
431.8
トラベル(mm)
454
定格荷重(N[kgf])/ペア
254
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。