※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリル関連商品
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19701870
品番
ES-A25SDS
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途
空調ダクト配管工事に。
被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。
トラスコ品番
749-2511
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
有効長(mm)
150
シャンク径(mm)
SDS
刃径(mm)
25
注意
※
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。