※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19701906 品番 ES-A55ST
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。

用途
空調ダクト配管工事に。
被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。
トラスコ品番749-2626 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ 有効長(mm)135 シャンク径(mm)10・13兼用 刃径(mm)55
注意

※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする