※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19701985 品番 ES-M105ST
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。
切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。

用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。 トラスコ品番749-3070 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ 有効長(mm)135 シャンク径(mm)10・13兼用 刃径(mm)105
注意

※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする