代表画像
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリル関連商品
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19702001
品番
ES-M40SDS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。
切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途
被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。
トラスコ品番
749-3169
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
有効長(mm)
135
シャンク径(mm)
SDS
刃径(mm)
40
注意
※
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。