※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリル関連商品
”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19702037
品番
ES-V90ST
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。
スピーディーな穴あけが可能です。
用途
被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。
トラスコ品番
749-3975
適合機種
振動ドリル
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
有効長(mm)
135
刃厚(mm)
2
シャンク径(mm)
10・13兼用
刃径(mm)
90