曜日別特売
H-SN-24 PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル 19703277

PBA600F シリーズ用ハーネス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個適合機種PBA300F、PBA600F、PBA1000F、PBA1500F、PBA1500TハウジングCN A:PHDR-08VS(日本圧着端子)、CN B:PHDR-10VS(日本圧着端子)接触子PHDR-08VS(日本圧着端子)注文コード19703277品番H-SN-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合機種PBA300F、PBA600F、PBA1000F、PBA1500F、PBA1500T長さ(mm)CN A:30、CN:70質量(g)2ハウジングCN A:PHDR-08VS(日本圧着端子)、CN B:PHDR-10VS(日本圧着端子)主な用途リモートコントロール回路接続例(C)を使う場合に使用接触子PHDR-08VS(日本圧着端子)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする