コーセル
PBA600F シリーズ用ハーネス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
GHA300F、GHA500F
ハウジング
51110-0851(モレックス)
接触子
50394-8051(モレックス)
注文コード
19703347
品番
H-SN-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ハウジング・接触子
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
GHA300F、GHA500F
長さ(mm)
500
質量(g)
8
ハウジング
51110-0851(モレックス)
主な用途
全ての機能を使用する場合に使用
接触子
50394-8051(モレックス)