PBAシリーズ用DINレール取付金具

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19703523 品番 FD-PBA15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

DINレール35mm幅対応

材質SECC 板厚(mm)1 付属品取付ねじ 取付ねじ(電源取付ねじ)M3×2本 適合PBA15F、PBW15F

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
制御盤への取付
製造業

制御盤に直流安定化電源を取付する為に、この製品を利用する事で簡便に固定することが出来ました。取付作業時間の短縮が図れます。

対象商品:
19703505
2022-03-04
用途:
カバー無し電源のdinレール固定に使用

ネジ固定タイプの電源を、問題なくDinレールに設置出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする