コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源関連商品
PBAシリーズ用電源置き換え金具
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19703855
品番
F-PPBA15-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SECC
質量(g)
100
機種
置き換え能:P15→PBA15F
板厚t(mm)
1.6