コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源関連商品
PBAシリーズ用電源置き換え金具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19703873
品番
F-PPBA75-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SECC
質量(g)
120
機種
置き換え能:PAA75F→PBA75F
板厚t(mm)
1.6