コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源関連商品
PLA、PJAシリーズ用DINレール取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19703889
品番
FD-PJA100-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合機種
PJA100F
材質
SECC
質量(g)
170(max)
寸法L1(mm)
113.5±2
表面処理
ニッケルメッキ
寸法L2(mm)
42.6
寸法L3(mm)
57
取付ねじ
電源:M3 2本
寸法L4(mm)
97
寸法L5(mm)
102
板厚t(mm)
1.6