PLAシリーズ用取付金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19704029 品番 F-PLA100-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様A穴:PJA100F用、B穴:PJA150F用 適合機種PLA100F、PJA150F 材質SPCC 質量(g)75(max) 板厚t(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19704047
2021-09-21
用途:
PLA シリーズの固定
その他業種

コーセル スイッチング電源 PLA シリーズ PLA15F-5 を壁面取付したく購入しました。
当初、汎用Lアングルで製作予定でしたが、純正のブラケットがあるのを見つけたのがこれです。純正品だけあって穴位置もピッタリで、自分せ製作する時間を考えれば購入したほうがお得です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする