※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
Elesaの 金型用部品、位置決め部品
Elesaの クランピング冶具
Elesaの クランピング位置決め部品
フルートノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19705187
品番
FTK20AX10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209円となります。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
外周のくぼみが操作性を向上させます。
トラスコ品番
805-7195
材質
ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ねじ径
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
10
外径(mm)
20
ノブ高さ(mm)
16
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。