コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
PMA60F シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
形状
カバー付き
注文コード
19705203
品番
PMA60F-12-J1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
60
形状
カバー付き
端子形状
VH(J.S.T.)コネクタ
定格出力電流(A)
5
シリーズ
PM
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力