※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルートノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19705205 品番 FTK20AX25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

外周のくぼみが操作性を向上させます。

トラスコ品番805-7199 材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M5×0.8 ねじ長さ(mm)25 外径(mm)20 ノブ高さ(mm)16
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする