※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”リーディングドリル”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19705291 品番 FX-LDS-12X90
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45〜70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、焼き入れ鋼(45〜70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。
トラスコ品番633-2544 材質超硬合金(Carbide) 全長(mm)108 刃形片刃 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)12 シャンク径(mm)12 錐径(Φmm)12 センター穴角(°)90 最小面取径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする