※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬その他ドリル
”リーディングドリル”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19705309
品番
FX-LDS-6X90
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45〜70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、焼き入れ鋼(45〜70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。
トラスコ品番
633-2609
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
72
刃形
片刃
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
12
シャンク径(mm)
6
錐径(Φmm)
6
センター穴角(°)
90
最小面取径(Φmm)
1.9